Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216101106, Körnersp. mitl. MK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-771021
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267219
EAN/GTIN:
     4019208245423
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216101106, Mitlaufende Körnerspitze Nr. 613 , Spitzenwinkel 60° , Nachschleifbare, durchgehärtete Laufspitze , Körper gehärtet und geschliffen , Spritzwasserrille , Schlanke Gehäuseform, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4380 GRAMM
Größe:
K35
MK:
5
A:
128 mm
B:
88,5 mm
D:
40 mm
G:
44,399 mm
K:
49,3 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
630 kg
max. Drehzahl:
4500 min-1
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1267219
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, Röhm, KÖRNERSPITZE, 4019208245423, 1472161
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,95*
€ 268,95*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 269,18*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,86*
€ 270,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 284,82*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 292,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267217
ab € 128,67*
Ähnlich
RÖHM
1267218
ab € 169,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.