Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739264 Herst.-Nr.: 98 20 30 EAN/GTIN: 4003773062332 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9820/30, 98 20 30, Schraubendreher für Schlitzschrauben 202 mm 98 20 30 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 100mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 102mm - Schneidenbreite: 3,0mm - Schneidendicke: 0,5mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingenlänge: | 100 mm | Schneidendicke: | 0.5 mm | Schneidenbreite: | 3 mm | Grifflänge: | 102 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 15 mm | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), vde-schraubendreher (schlitz), schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,03* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,14* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,04* | € 5,17* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 5,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,96* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|