| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738742 Herst.-Nr.: 87 02 180 T BK EAN/GTIN: 4003773080572 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8702/180 T BK, 87 02 180 T BK, Wasserpumpenzange Cobra mit Befestigungsöse mit Mehrkomponenten-Hüllen 180 mm 87 02 180 T BK KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmendan Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zangemit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Einstellpositionen: 18 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm - Absturzsicherung: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 218 GRAMM | Oberfläche: | grau atramentiert | Kopf: | poliert | Einstellpositionen: | 18 | Kapazität Rohre mm: | 42 mm | Kapazität Rohre Zoll: | 1 1/2 in | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,70* | € 34,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,94* | € 34,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,81* | € 35,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,19* | € 36,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,69* | € 39,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|