| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738720 Herst.-Nr.: 86 05 180 T BK EAN/GTIN: 4003773080558 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8605/180 T BK, 86 05 180 T BK, Zangenschlüssel mit Befestigungsöse mit Mehrkomponenten-Hüllen 180 mm 86 05 180 T BK Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung perKnopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittelsparallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 12,0mm - Spitzendicke (B1): 5,0mm - Einstellpositionen: 15 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 112 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 40mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Oberfläche: | verchromt | Kopf: | verchromt | Einstellpositionen: | 15 | Kapazität Muttern Schlüsselweite Zoll: | 1 1/2 in | Backendicke (Gelenk): | 8 mm | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Gelenkdicke: | 12 mm | Spitzendicke: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,18* | € 58,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,65* | € 58,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,79* | € 59,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,41* | € 59,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 52,19* | € 65,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|