Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738058 Herst.-Nr.: 13 42 165 EAN/GTIN: 4003773079675 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1342/165, 13 42 165, Abmantelungszange 165 mm 13 42 165 Abmantelungszange Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel). erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung. Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit. 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Abmantelungswerte (Durchmesser): 8?–?13mm -Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75?—?1,5mm²?/ 2,5mm², Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 176 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Abmantelungswert: | 8 - 13 mm | Abisolierwert mm²: | 0.75 - 1.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange knipex, kombinationszange, kombizange 165mm, wire stripper, ABMANTELUNGSZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 23,77* | € 29,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,72* | € 32,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,11* | € 32,86* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 25,75* | € 33,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,85* | € 33,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|