Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738049 Herst.-Nr.: 12 80 100 SB EAN/GTIN: 4003773043119 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1280/100 SB, 12 80 100 SB, Mini-Abisolierer 100 mm 12 80 100 SB Mini-Abisolierwerkzeug Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser. Mit Drahtschneider. Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm. Mit Sperrklinke. für dünne Cu-Leiter Ø 0,3 bis 1,0 mm. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,3?—?1mm - AWG: 28?—?18, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 34 GRAMM | AWG: | 28 - 18 | Abisolierwert Durchmesser: | 0.3 - 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 29,39* | € 34,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,42* | € 36,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,80* | € 37,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 29,65* | € 37,87* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,31* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|