Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738048 Herst.-Nr.: 12 80 040 SB EAN/GTIN: 4003773071655 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1280/040 SB, 12 80 040 SB, Mini-Abisolierer 100 mm 12 80 040 SB Mini-Abisolierwerkzeug Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser. Mit Drahtschneider. Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm. Mit Sperrklinke. für dünne Cu-Leiter Ø 0,12 bis 0,4 mm. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,12?—?0,4mm - AWG: 36?—?26, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35 GRAMM | AWG: | 36 - 26 | Abisolierwert Durchmesser: | 0.12 - 0.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,06* | € 36,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,02* | € 36,21* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,79* | € 37,48* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 31,66* | € 37,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,59* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|