Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-734342 Herst.-Nr.: 4933451261 EAN/GTIN: 4002395170159 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4933451261, TRUEVIEW™-Leuchttechnologie. 2 Leuchtstufen – 750 Lumen in der höchsten Stufe und 400 Lumen in derniedrigsten Stufe. Bis zu 650 m Reichweite. Robustes Design mit Metallgehäuse und stoßfestem Schutzglas. Der Reflektor erzeugt einen schmalen Mittelstrahl mit einem breiten Umfangsstrahl. Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku. Spritzwasserresistent (IP 24). Der Doppelfunktionsauslöser ermöglicht die momentane oder verriegelte Verwendung. Akku-Ladestandsanzeige. Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug durch die Handgelenk-Werkzeugsicherung. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE™-M12™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 971 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, handlampe akku, AKKULEUCHTE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,12* | € 103,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,44* | € 104,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,46* | € 105,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,73* | € 107,22* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,76* | € 107,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|