Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-734340 Herst.-Nr.: 4932430562 EAN/GTIN: 4002395382231 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932430562, 3 LEDs bieten 400 Lumen Leuchtkraft. 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung. USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern. 4Leuchtstufen – 400 Lumen in der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 200 Lumen in der mittleren Stufe und 40 Lumen in der niedrigsten Stufe. Bis zu 8 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku . Spritzwasserresistent (IP24). 2 Haken für eine einfache Befestigung. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 753 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Laternenleuchten, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, AKKULEUCHTE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,54* | € 85,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,05* | € 86,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,94* | € 87,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,36* | € 89,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,37* | € 89,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|