| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-733355 Herst.-Nr.: 20023 EAN/GTIN: 4014651200234 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243602012, Spannungsprüfer PROFIPOL+ , Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff , LED-Anzeige , Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Phasen- und Polaritätsprüfungen und Drehfelderkennung , Mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel , Prüfgriffe können verbundenund somit einhändig verwendet werden Lieferung: Inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA LR03. Vorteil: Spannungsanzeige arbeitet auch bei leeren oder entnommenen Batterien., Fabrikat: Benning Weitere Informationen: | | Spannungsbereich: | 12690 V | Anzeige: | LED | Markenname: | Benning | Herstellername: | Benning Elektrotechn. u. Elektronik | Herstellerartikelnummer: | 20023 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, SPANNUNGSPRÜFER, FI-Tester, 4014651200234, 1474095 |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,05* | € 39,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,79* | € 39,33* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,51* | € 39,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,14* | € 40,42* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,49* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|