Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantkernbohreinheit DBE 162 nass:12-162 mm/trocken:12-202mm 2200 W EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000897046
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E35000
EAN/GTIN:
     4026851012937
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libelle auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · Hub: 700mm
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
nass: 12-162 / trocken: 12-202 mm
Werkzeugaufnahme:
G 1/2″ innen + 1 1/4″ außen
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl:
0-510 / 1150 / 2500 min-¹
Gewicht:
20,7 kg
Steckertyp:
C
Marke:
EIBENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Eibenstock
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,80*
€ 1.453,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.433,16*
€ 1.487,62*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.457,91*
€ 1.517,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.470,59*
€ 1.522,66*
Lager 1319
7
Frei Haus
ab € 1.958,89*
€ 2.084,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,15*
€ 2.480,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,48*
€ 2.456,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.033,51*
€ 2.419,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,44*
€ 2.346,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,89*
€ 2.331,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35829000
ab € 101,40*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,68*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.