Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851212, Nass-/Trockensauger Buddy II 12L Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-719807
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451119
EAN/GTIN:
     5715492141272
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851212, Nass-/Trockensauger BUDDY II 12 Dieser robuste und kompakte Nass-/Trockensauger eignet sich für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen und nassen Räumen. Auch zum raschen Aufsaugenkleiner Leckagen lässt er sich verwenden. Produkteigenschaften: , Auswaschbares PET-Filterelement,erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen , Ausblasfunktion: Leichtes Aufblasen jeglicher Luftkörper (Blasadapter erforderlich) , Klickdüse für Nass- undTrockenanwendung , Integrierter Schwimmer – Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mitFlüssigkeit gefüllt ist Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Nass-/Trocken-Düsenkit, Staubbeutel, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5726 GRAMM
Typ:
BUDDY II 12
Leistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
3600 l/min
max. Unterdruck:
200 mbar
Behältervolumen:
12 l
Schutzklasse:
II
Schutzart:
IP X4
Schalldruckpegel:
74 dB(A)
Kabellänge:
4 m
Abmessung (L x B x H):
360 x 330 x 440 mm
Gewicht:
4,4 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
18451119
Markenname:
Nilfisk
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 44,28*
€ 54,55*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 44,82*
€ 55,68*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 47,39*
€ 58,78*
€ 4,00*
ab € 47,47*
€ 58,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 73,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 7,88*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.