Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk BUDDY II 12L EU 18451119 Nass-/Trockensauger 1200W 12l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X828311
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451119
EAN/GTIN:
     5715492141272
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der kompakte Nass-Trockensauger ist ideal für den privaten Einsatz. Der Nilfisk Buddy II 12L EU ist die perfekt Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräume, Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.
Features:
Luft-Menge 3600 l/min
Leistung 1200 W
12 l Auffangbehälter
Lieferumfang:
Nass-/Trockensauger BUDDY II 12L EU + Saugschlauch + Saugrohre + Düsenkit Nass-/Trocken + Fugendüse + Klickdüse Nass + Klickdüse Trocken + Nass-/Trocken-Filterelement + 4x Papierfiltertüte + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
440 mm
Länge:
360 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
4.40 kg
Auffangbehälter:
12 l
Max. Kabellänge:
4 m
Gerätesteckdose:
Nein
Leistungsaufnahme (P1):
1200 W
Max. Luftmenge:
3600 l/min
Material (Behälter):
Kunststoff
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 44,28*
€ 54,60*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 45,17*
€ 55,73*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 58,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,43*
€ 58,83*
€ 3,50*
ab € 56,80*
€ 70,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 7,87*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.