Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356906842, Baustellenradio M18 RC-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-719633
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446639
EAN/GTIN:
     4002395005420
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
milwaukee radio
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356906842, Akku-/Netzradio M18 RC-0 Abspielen und gleichzeitig aufladen: Das Radio ist mit einem integriertenLadegerät für alle Milwaukee 18-Volt-Li-Ionen-Akkus ausgestattet. Produkteigenschaften: , Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound , Digitaltuner für UKW mit 10 Speicherplätzenund Digitaluhr , Für den Empfang von MW-Frequenzen geeignet , Akku-Ladefunktion , Robuste, schlaggeschützte Konstruktion , Geschütztes Fach für die sichere Aufbewahrung externer Audioquellen , AUX-Eingang für MP3-Player , Betrieb mit 18-V-Akku oder 230-V-Wechselspannung , USB-Anschluss zum Ladenvon mobilen Geräten , BLUETOOTH® -Wiedergabe bis 30 m über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC Lieferumfang: Radio, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9600 GRAMM
Typ:
M18 RC-0
Spannung:
18/230 V
Empfangsfrequenz:
UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze:
10
Leistung Verstärker:
40 W
Anschlüsse:
Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang, USB
Gewicht ohne Akku:
7,7 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933446639
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, 56906842, BAUSTELLENRADIO, Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,59*
€ 225,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 227,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 229,86*
€ 5,95*
ab € 230,05*
€ 239,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,47*
€ 244,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,23*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.