Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-718412 Herst.-Nr.: 2607336916 EAN/GTIN: 3165140801324 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2607336916, Das Li-ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) liefert Strom ohne Memory-Effekt oder Lazy-Battery-Effekt. ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku. Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert. Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist. Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität. Geeignetfür Lithium-Ionen-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1513 GRAMM | Akkukapazität Ah: | 4.0 | Anwendung: | HD | Leistungsbeschreibung: | Kein Memory-Effekt | Volumen: | 2,086 dm3 | Zellentechnologie: | Li-Ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 36 v 4,0 ah li-ion, akku für bosch, akku für bosch 36v 4ah, 2 607 336 916, EINSCHUBAKKUPACK |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,73* | € 162,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,18* | € 163,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,34* | € 165,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,90* | € 167,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 156,03* | € 169,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|