Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse WPP 30 E, 6300030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716607
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6300030
EAN/GTIN:
     4036351032908
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse unicraft
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6300030, Robuste Presse mit konventioneller Ausstattung, Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk undbei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirt­schaft, Forst- und Gartenbau. Presszylinder mit integrierter Rückholfeder. Anzeige des Pressdrucks über Manometer., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
171000 GRAMM
Lichte Höhe max.:
1030 mm
Lochabstand für Tischhöhenverstellung:
110 mm
Rahmen Tiefe:
140 mm
Kolbenhub:
150 mm
Lichte Höhe min.:
150 mm
Gewicht (Netto) ca.:
171 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1800 mm
Kolben Verfahrweg:
200 mm
Luftbedarf, ca.:
200 l/min
Presskraft:
30 t
Lichte Weite:
535 mm
Pneumatischer Betriebsdruck:
7,5 8,5 bar
Kolben Durchmesser:
70 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Breite/Tiefe Standfüße:
700 mm
Länge (Produkt) ca.:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: WPP 30 E, HYDRAULISCHE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,03*
€ 915,19*
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 875,06*
€ 967,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,04*
€ 978,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,59*
€ 1.164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,44*
€ 1.122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,80*
€ 1.093,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,42*
€ 1.072,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,04*
€ 1.050,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.