| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519177 Herst.-Nr.: 6300030 EAN/GTIN: 4036351032908 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6300030 Hydraulische Werkstattpresse WPP 30 E - Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau
- Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6300030 | Werksnummer: | 6300030 | Länge netto mm: | 1900,00 | Breite netto mm: | 785,00 | Höhe netto mm: | 275,00 | Gewicht netto Kg: | 171,000000 | Gewicht brutto Kg: | 171,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,86* | € 904,54* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 872,13* | € 954,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,70* | € 965,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|