Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abricht-Dickenhobel Holzstar ADH 260, 5903260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716416
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5903260
EAN/GTIN:
     4036351000587
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5903260, Für bis zu 260 mm breite Werkstücke. Inklusive Unterbau., Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten. Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln. Einfache und bequeme Tischhöhenverstellung über eine Handkurbel. Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min). Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche. Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90 bis +45°. Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss. Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern. Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert. Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube. Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln. Lieferumfang: Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern. Hobelmesser-Einstelllehre. Maschinenunterbau mit Fahrwerk., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Abrichttisch Länge:
1030 mm
Länge (Produkt) ca.:
1130 mm
Absaugstutzendurchmesser Dicke:
120 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
160 mm
Anzahl Hobelmesser:
2 St
Aufnahmeleistung:
2,0 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dickentisch Länge:
260 mm
Hobelbreite max.:
260 mm
Abrichttisch Breite:
280 mm
Spanabnahme max. Abrichte:
3 mm
Arbeitshöhe Dicke min.:
4 mm
Dickentisch Breite:
400 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
5 m/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
595 mm
Hobelwellendurchmesser:
63 mm
Hobelwellendrehzahl:
6500 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
66 kg
Schwenkbereich Abrichtanschlag:
90 45 °
Höhe (Produkt) ca.:
940 mm
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Hobelwellentyp:
Streifenhobelmesserwelle
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel, ADH 260, ABRICHT-DICKENHOBEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 868,29*
€ 929,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,87*
€ 951,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,65*
€ 974,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,91*
€ 1.069,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,24*
€ 1.159,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,38*
€ 1.136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,15*
€ 1.114,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,43*
€ 1.098,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,65*
€ 1.088,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.