| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412321 Herst.-Nr.: 5903260 EAN/GTIN: 4036351000587 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5903260 Abricht-Dickenhobel - Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- Einfache und bequeme Tischhöhenverstellung über eine Handkurbel
- Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min)
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90 bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube
- Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5903260 | Werksnummer: | 5903260 | Gewicht netto Kg: | 66,000000 | Gewicht brutto Kg: | 66,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | ADH 260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 868,90* | € 953,00* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,56* | € 973,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,76* | € 994,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.016,81* | € 1.083,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|