Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Rundbiegemaschine RBM 1550-40E Pro, 3813302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715967
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3813302
EAN/GTIN:
     4036351029212
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine metallkraft
rundbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3813302, In schwerer Ausführung für Blechstärken bis 4 mm, schwere Stahlschweißkonstruktion. Ober- und Klemmwalze angetrieben. ausschwenkbare Oberwalze. Manuelle Zustellung der Klemm- und Seitenwalze. Walzenantrieb über kraftvollen Elektromotor und Getriebe. Drahtrillen an der Klemmwalze. Sicherheitseinrichtung Notausleine. mit mobilem Bedienpult und Fußpedal. Ausstattungsdetails: Oberwalze ausschwenkbar. Bedienpanel mit Digitalanzeige und manueller Bedienung (Option). RBM 2050-30 E PRO mit Option motorische Zustellung der Seitenwalze und Digitalanzeige für Seitenwalze. Hinweis: Maschine nicht mit Zubehör nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine. Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!. Hinweis: Weitere Modelle auf Anfrage., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1350000 GRAMM
Konischbiegeleistung max. VA-Stahl:
1,5 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1000 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1350 kg
Durchmesser Obere Walze:
140 mm
Arbeitsbreite max.:
1550 mm
Konischbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
2,0 mm
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Konischbiegeleistung max. Aluminium:
2,4 mm
Biegedurchmesser min.:
210 mm
Länge (Produkt) ca.:
2470 mm
Biegeleistung max. VA-Stahl:
3,0 mm
Walzengeschwindigkeit:
3,5 m/min
Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
4,0 mm
Biegeleistung max. Aluminium:
4,8 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: RBM 1550-40E Pro, MOTORISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.902,72*
€ 9.975,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.127,43*
€ 10.198,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.198,49*
€ 12.136,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.174,34*
€ 12.107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.127,43*
€ 12.051,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.