Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Rundbiegemaschine RBM 2050-15E, 3813204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715966
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3813204
EAN/GTIN:
     4036351029199
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine metallkraft
rundbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3813204, Asymmetrisch mit drei Walzen, Zum Einsatz in Industrie und Handwerk. Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion. Asymmetrisches 3-Walzensystem. Oberwalze ausschwenkbar, dadurch einfache Entnahme desfertigen Werkstücks. Leicht verstellbare Ober- und Unterwalze. Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung. Bedienerfreundlich. Kraftvoller 400 Volt Motor. Optional erhältlich: gehärtete Walzen. Hinweise: Bei Bestellung bitte zu bearbeitende Materialart angeben !. Sämtliches Zubehör nur ab Werk möglich. Lieferumfang: Angetriebene Ober- und Unterwalze. Möglichkeitzum konischen Biegen. Drahteinlegerille auf Unter- und Hinterwalze., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
665000 GRAMM
Konischbiegeleistung max. VA-Stahl:
0.5 mm
Konischbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
0.7 mm
Konischbiegeleistung max. Aluminium:
0.9 mm
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Biegeleistung max. VA-Stahl:
1.1 mm
Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
1.5 mm
Biegeleistung max. Aluminium:
1.8 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1200 mm
Biegedurchmesser min.:
145 mm
Arbeitsbreite max.:
2050 mm
Länge (Produkt) ca.:
2630 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Walzengeschwindigkeit:
6 m/min
Gewicht (Netto) ca.:
665 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Durchmesser Obere Walze:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: RBM 2050-15E, MOTORISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.899,65*
€ 5.987,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.071,23*
€ 6.159,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.159,52*
€ 7.329,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.141,87*
€ 7.308,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.088,89*
€ 7.245,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.071,23*
€ 7.224,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.