Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Rundbiegemaschine RBM 1270-25E, 3813202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715965
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3813202
EAN/GTIN:
     4036351029175
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine metallkraft
rundbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3813202, Asymmetrisch mit drei Walzen, Zum Einsatz in Industrie und Handwerk. Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion. Asymmetrisches 3-Walzensystem. Oberwalze ausschwenkbar, dadurch einfache Entnahme desfertigen Werkstücks. Leicht verstellbare Ober- und Unterwalze. Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung. Bedienerfreundlich. Kraftvoller 400 Volt Motor. Optional erhältlich: gehärtete Walzen. Hinweise: Bei Bestellung bitte zu bearbeitende Materialart angeben !. Sämtliches Zubehör nur ab Werk möglich. Lieferumfang: Angetriebene Ober- und Unterwalze. Möglichkeitzum konischen Biegen. Drahteinlegerille auf Unter- und Hinterwalze., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
520000 GRAMM
Konischbiegeleistung max. VA-Stahl:
0.9 mm
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Konischbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
1.2 mm
Konischbiegeleistung max. Aluminium:
1.5 mm
Biegeleistung max. VA-Stahl:
1.8 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1200 mm
Arbeitsbreite max.:
1270 mm
Biegedurchmesser min.:
135 mm
Länge (Produkt) ca.:
1850 mm
Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
2.5 mm
Biegeleistung max. Aluminium:
3.0 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
520 kg
Walzengeschwindigkeit:
6 m/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
700 mm
Durchmesser Obere Walze:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: RBM 1270-25E, MOTORISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.622,98*
€ 4.732,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.734,19*
€ 4.843,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.843,63*
€ 5.763,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.824,89*
€ 5.741,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.753,49*
€ 5.656,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.734,19*
€ 5.633,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.