Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Rundbiegemaschine RBM 1000-20 Eco, 3781301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715952
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3781301
EAN/GTIN:
     4036351032212
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine metallkraft
rundbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3781301, Asymmetrisch mit drei Walzen, schwere und stabile Gusseisenkonstruktion. asymmetrisches 3-Walzensystem zum bequemen Vorbiegen. ausschwenkbare Oberwalze. Walzenantrieb über Handkurbel. geeignet zum Biegen von Drähten mit den Durchmessern 3, 5 und 8 mm. schnelle Klemmung des Blechs mittels Hebel. Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200000 GRAMM
Biegedurchmesser min.:
100 mm
Arbeitsbreite max.:
1000 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1040 mm
Länge (Produkt) ca.:
1542 mm
Vorbiegeleistung max. Stahl 400 N/mm²:
2.0 mm
Gewicht (Netto) ca.:
200 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
550 mm
Durchmesser Obere Walze:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: RBM 1000-20 Eco, MANUELLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,93*
€ 1.223,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,38*
€ 1.315,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,71*
€ 1.565,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,76*
€ 1.559,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,85*
€ 1.528,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,36*
€ 1.509,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,38*
€ 1.496,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.