Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Leichtmetallkreissäge LMS 400 Aktions-Set, 3625400SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715803
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3625400SET
EAN/GTIN:
     4036351044949
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkraft metallkreissäge
kaltkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3625400SET, Zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen aus Aluminium und Leichtmetall-Legierungen, Sägekopf beidseitig um 45° drehbar. Stabiler und robuster Aufbau. Präziser Schnitt. Drehteller und Sägewelle auf Lagern montiert. Schnellspannschraubstöcke mit kunststoffbestückten Aluminiumspannbacken. Einfache und problemlose Bedienung. Sägekopf für Schifterschnitt um 45° nach links neigbar. Zwei Handschraubstöcke. Qualität Made in Europe Lieferumfang: Maschinenunterbau. bei LMS 400H Materialauflagearm mit Rolle. Längenanschlag 500 mm. Bedienwerkzeug. HM-Sägeblatt 400 x 3,8 x 32mm Z96., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160000 GRAMM
Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr:
100 x 100 mm
Schnittkapazität -45° (quadrat) Rohr:
100 x 100 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr:
110 x 110 mm
Schnittkapazität +45° (rund) Rohr:
120 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Rohr:
120 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Rohr:
140 mm
Schnittkapazität +45° (rechteck) Rohr:
150 x 100 mm
Schnittkapazität -45° (rechteck) Rohr:
150 x 100 mm
Länge (Produkt) ca.:
1500 mm
Gewicht (Netto) ca.:
160 kg
Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr:
180 x 100 mm
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Sägeblattdrehzahl(en):
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Sägeblattdurchmesser:
400 mm
Gehrungswinkel:
-45 +45 °
Neigungswinkel:
-45 0 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittkapazität +45° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität +60° (rund) Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität +60° (quadrat) Rohr:
70 x 70 mm
Schnittkapazität +60° (rechteck) Rohr:
70 x 80 mm
Schnittkapazität +60° (rund) Rohr:
80 mm
Höhe (Produkt) ca.:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: LEICHTMETALLKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.198,67*
€ 3.305,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.233,41*
€ 3.344,50*
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.344,07*
€ 3.452,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.344,50*
€ 3.979,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.329,35*
€ 3.961,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.266,36*
€ 3.886,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,32*
€ 3.852,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.233,41*
€ 3.847,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.