Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Leichtmetallkreissäge LMS 400, 3625400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715802
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3625400
EAN/GTIN:
     4036351029700
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkraft metallkreissäge
kaltkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3625400, Zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen aus Aluminium und Leichtmetall-Legierungen, Sägekopf beidseitig um 45° drehbar. Stabiler und robuster Aufbau. Präziser Schnitt. Drehteller und Sägewelle auf Lagern montiert. Schnellspannschraubstöcke mit kunststoffbestückten Aluminiumspannbacken. Einfache und problemlose Bedienung. Sägekopf für Schifterschnitt um 45° nach links neigbar. Zwei Handschraubstöcke. Qualität Made in Europe Lieferumfang: Längenanschlag 500 mm. Bedienwerkzeug. ohne Unterbau. ohne Sägeblatt., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160000 GRAMM
Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr:
100 x 100 mm
Schnittkapazität -45° (quadrat) Rohr:
100 x 100 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr:
110 x 110 mm
Schnittkapazität +45° (rund) Rohr:
120 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Rohr:
120 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Rohr:
140 mm
Schnittkapazität +45° (rechteck) Rohr:
150 x 100 mm
Schnittkapazität -45° (rechteck) Rohr:
150 x 100 mm
Länge (Produkt) ca.:
1500 mm
Gewicht (Netto) ca.:
160 kg
Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr:
180 x 100 mm
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Sägeblattdrehzahl(en):
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Sägeblattdurchmesser:
400 mm
Gehrungswinkel:
-45 +45 °
Neigungswinkel:
-45 0 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittkapazität +45° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität +60° (rund) Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität +60° (quadrat) Rohr:
70 x 70 mm
Schnittkapazität +60° (rechteck) Rohr:
70 x 80 mm
Schnittkapazität +60° (rund) Rohr:
80 mm
Höhe (Produkt) ca.:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: LMS 400, LEICHTMETALLKREISSÄGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.942,40*
€ 3.037,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.977,69*
€ 3.073,63*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.075,41*
€ 3.172,29*
€ 75,00*
ab € 3.317,81*
€ 3.416,75*
Frei Haus
ab € 3.317,81*
€ 3.416,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.073,63*
€ 3.657,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.054,83*
€ 3.635,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.000,85*
€ 3.571,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,69*
€ 3.543,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.