Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24HV Aktions-Set, 3020245SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715658
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020245SET
EAN/GTIN:
     4030635015267
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020245SET, Stufenlos und mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar, Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer. Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibemit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Aus einem Stück gegossener, langer und ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel (B 24HV mit Softgrip-Griffen). Bohrtiefenanschlag. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemenspanneinrichtung. Rechts-/Linkslauf. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufender Kühlwasserrinne. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt. Ab B28HV, Pinolenhebel aus Stahl. Kühlmitteleinrichtung. Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie. Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber. B 34HV, Pinolenhub 160 mm. Gewindeschneidfunktion. Digitaler Tiefenmesser. Lieferumfang: OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm). Morsekonus MK 2. T-Nutensteine. Maschinenschraubstock BMS 100., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115000 GRAMM
Gesamt Anschlusswert:
1,5 kW
Drehzahlbereich:
100 5950 min¯¹
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Ausladung:
165 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR):
24 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
260 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
300 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Anzahl der Drehzahlbereiche:
4 Stufen
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
434 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Traglast Bohrtisch:
50 kg
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
515 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
590 mm
Länge (Produkt) ca.:
665 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Pinolenhub:
85 mm
Gewicht (Netto) ca.:
96 kg
Höhe (Produkt) ca.:
998 mm
EMV-Klasse:
C3
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Norm:
DIN EN 55011
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.327,34*
€ 2.479,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.312,79*
€ 2.480,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.353,10*
€ 2.519,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.842,20*
€ 3.013,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.640,50*
€ 3.103,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,66*
€ 2.998,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.493,71*
€ 2.967,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.415,02*
€ 2.873,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,17*
€ 2.826,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.353,10*
€ 2.800,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.