| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715255 Herst.-Nr.: 2101400 EAN/GTIN: 9006248001183 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2101400, Air-Brush Komplett-Set für Profis und anspruchsvolle Amateure. Professionelle Farbspritzpistolen in Standard- und HVLP-Ausführung. Für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzbereich. Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag. Besondere Ausstattungsmerkmale:. Für den universellen Einsatz. Stufenlos einstellbar für Rund- und Flachstrahl. Mit Farbmengenregulierung. Kunststofffließbecher 0,5 l. Lieferumfang: Farbmengenregulierung. Kunststofffließbecher 500 ml. Düse 1,5 mm., Fabrikat: Aircraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 0,5 kg | Luftbedarf durchschnittlich, ca.: | 100 - 200 l/min | Arbeitsdruck: | 3,0 - 4,5 bar | Behältervolumen: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD, FARBSPRITZPISTOLE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,90* | € 19,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 19,89* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,10* | € 19,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,91* | € 20,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,49* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|