| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286599 Herst.-Nr.: 2101400 EAN/GTIN: 9006248001183 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2101400 Farbspritzpistole - Air-Brush Komplett-Set für Profis und anspruchsvolle Amateure
- Professionelle Farbspritzpistolen in Standard- und HVLP-Ausführung
- Für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag
Besondere Ausstattungsmerkmale: - Für den universellen Einsatz
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Flachstrahl
- Mit Farbmengenregulierung
- Kunststofffließbecher 0,5 l
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2101400 | Werksnummer: | 2101400 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,90* | € 19,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 19,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,10* | € 19,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,91* | € 20,16* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,49* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|