Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschleifgerät EG 1, 1690100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715105
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1690100
EAN/GTIN:
     4036351002840
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden anschleifgerät sc...
wolframelektroden-anschleifgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1690100, Beste Schweißergebnisse durch optimal geschliffene Elektroden, Optimiert für den Einsatz in der Werkstatt und während der Montage. Zum Schliff von Elektroden von 1,0 - 4,0 mm. Minimalster Materialabschliff an der Elektrode von nur 0,3 mm über eingebaute Einstelllehre, dadurch bis zu 200 Nachschliffe anstelle von nur 50 - 100 möglich. Elektrode glüht beim Schleifprozess nicht aus. Stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 15 180°. Integrierte Absaugung mit P3 Staubfilter für optimalen Schutz des Anwenders. Präzise Führung der Elektrode in einem Klemmhalter. Für Elektrodenlängen bis 22 mm. Auch zum Anschleifen von kurzen Elektroden (bis 15 mm) z. B. für Orbitalschweißanlagen, erforderliche Spannzangen als Zubehör erhältlich. Über einfache Einstellung können drei Schleifebenen der Diamantscheibe genutzt werden, deswegen dreifache Standzeit der Scheibe. Auch Elektroden mit Metalltropfen können direkt geschliffen werden, das spart Zeit und den Abbruch der Elektrode. Leistungsstarker 850 Watt Motor. Warum Elektroden anschleifen?. Um beim Gleichstrom-WIG-Schweißen (DC) Zündprobleme und einen wandernden Licht­bogen zu vermeiden, sollten die Elektroden spitz zum Stromfluss angeschliffen werden! Beim Wechselstrom-WIG-Schweißen (AC) muss für einen schmalen Lichtbogen an der Elektrode ab Ø 1,6 mm in Stromflussrichtung eine Phase angeschliffen werden! Lieferumfang: Elektrodenhalter. Diamantscheibe 40 mm. Spannzangen für Elektroden 1,6/2,4/3,2 mm. Inbusschlüssel 2 mm. Inbusschlüssel 4 mm. Maulschlüssel 13/17. Maulschlüssel 13/14. Entsorgungsbeutel für Einwegfilter. Kunststoffkoffer, Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,85 kW
Elektrodendurchmesser:
1,0 4,0 mm
Schleifwinkel:
15 180 °
Elektrodenlänge min.:
22 mm
Anschlussspannung:
230 V
Gewicht (Netto) ca.:
3,8 kg
Diamantscheibendurchmesser:
40 mm
Netzfrequenz:
50 / 60 Hz
Drehzahl:
8000 22000 min¯¹
Weitere Suchbegriffe: EG 1, ELEKTRODENSCHLEIFGERÄT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 598,33*
€ 693,54*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,12*
€ 693,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,16*
€ 701,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,47*
€ 857,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,82*
€ 835,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,57*
€ 790,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,60*
€ 740,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.