| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331694 Herst.-Nr.: 1690100 EAN/GTIN: 4036351002840 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1690100 Elektrodenschleifgerät - Optimiert für den Einsatz in der Werkstatt und während der Montage
- Zum Schliff von Elektroden von 1,0 - 4,0 mm
- Minimalster Materialabschliff an der Elektrode von nur 0,3 mm über eingebaute Einstelllehre, dadurch bis zu 200 Nachschliffe anstelle von nur 50 - 100 möglich
- Elektrode glüht beim Schleifprozess nicht aus
- Stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 15 – 180°
- Integrierte Absaugung mit P3 Staubfilter für optimalen Schutz des Anwenders
- Präzise Führung der Elektrode in einem Klemmhalter
- Für Elektrodenlängen bis 22 mm
- Auch zum Anschleifen von kurzen Elektroden (bis 15 mm) z. B. für Orbitalschweißanlagen, erforderliche Spannzangen als Zubehör erhältlich
- Über einfache Einstellung können drei Schleifebenen der Diamantscheibe genutzt werden, deswegen dreifache Standzeit der Scheibe
- Auch Elektroden mit Metalltropfen können direkt geschliffen werden, das spart Zeit und den Abbruch der Elektrode
- Leistungsstarker 850 Watt Motor
Warum Elektroden anschleifen?Um beim Gleichstrom-WIG-Schweißen (DC) Zündprobleme und einen wandernden Lichtbogen zu vermeiden, sollten die Elektroden spitz zum Stromfluss angeschliffen werden! Beim Wechselstrom-WIG-Schweißen (AC) muss für einen schmalen Lichtbogen an der Elektrode ab Ø 1,6 mm in Stromflussrichtung eine Phase angeschliffen werden! Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1690100 | Werksnummer: | 1690100 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrode |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,87* | € 688,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,89* | € 688,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,54* | € 696,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,87* | € 847,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|