Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784003032, Diverse Drahtseilklemmen verz. DIN 741 10 mm - 3/ 8 Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784003032
EAN/GTIN:
     4317784003032
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784003032, Drahtseilklemmen verz. DIN 741 10 mm - 3/ 8 Zoll, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,0 mm = 3/8
d1:
M8
h1:
42 mm
a:
19 mm
Gewicht 100 Stück:
6,8 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 drahtseilklemme 10mm, din 741, drahtseilklemmen 10mm, DIN, DRAHTSEILKLEMMEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
36
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,055*
€ 13,935*
3 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 15,915*
€ 21,515*
8 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 16,61*
€ 22,83*
2
€ 4,80*
ab € 18,28*
€ 24,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.