Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784003032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784003032
EAN/GTIN:
     4317784003032
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme, ehemals DIN 741, verzinkt Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschusses DIN nicht mehr dem Stand der Technik und sind aus der Norm gestrichen. Deshalb sind die Maßangaben für DIN 741 als unverbindlich anzusehen. Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Der Artikel wird ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5 (DIN 1142). Werden an die Seil-Endverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaft immer dann, wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen besonders auf die Haftungsrisiken hin, die sich auch für den Handel hieraus ergeben.
Weitere Informationen:
d1:
M8
a:
19 mm
h1:
42
Abmessung:
10,0 mm = 3/8"
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 drahtseilklemme 10mm, din 741, drahtseilklemmen 10mm, Seile, und, Drahtseilklemme, verzinkt, ehemals, Ketten, 741, ehem., DIN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2050
50
€ 4,95*
ab € 0,2074*
€ 0,2874*
Lager 7
41
1
€ 4,79*
ab € 0,2071*
€ 0,3371*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,3221*
€ 0,4421*
8 Tage
2249
50
€ 4,30*
ab € 0,3362*
€ 0,4736*
100
€ 4,80*
ab € 0,3682*
€ 0,4882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.