Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP (50)
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP (50)
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP (50)
DIN 741 (ehem.) galZn 10mm/M8 3/8 HP (50)
Artikel-Nr.:
     214G-4317784003032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784003032
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme, ähnlich DIN 741, verzinkt Hinweis: Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschusses DIN nicht mehr dem Stand der Technik und sind aus der Norm gestrichen. Deshalb sind die Maßangaben für DIN 741 als unverbindlich anzusehen. Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Der Artikel wird ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5 (DIN 1142). Werden an die Seil-Endverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaft immer dann, wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen besonders auf die Haftungsrisiken hin, die sich auch für den Handel hieraus ergeben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
10,0 mm = 3/8"
a:
19 mm
h1:
42 mm
d1:
M8
Gewicht 100 Stück:
6,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 drahtseilklemme 10mm, din 741, drahtseilklemmen 10mm, DIN, 741, (ähnlich), Drahtseilklemme, Drahtseilklemme DIN 741 (ähnlich), DIN 741 (ähnlich) Drahtseilklemme, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,055*
€ 13,935*
3 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 15,915*
€ 21,515*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 16,61*
€ 22,83*
2
€ 4,80*
ab € 18,28*
€ 24,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,225*
€ 25,25775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,665*
€ 24,59135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,865*
€ 23,63935
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.