Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784772525, Fortis Zentrierb. D333A HSS 5,00 x 12,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-689391
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784772525
EAN/GTIN:
     4317784772525
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784772525, Zentrierb. D333A HSS 5,00 x 12,50mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø h8:
12,5 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din333 form a 5mm, din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, ZENTRIERB.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,41*
3 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,21*
Lager 260
112
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,31*
2 Tage
113
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,66*
1
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.