| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-687585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4038588155641 EAN/GTIN: 4038588155641 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4038588155641, Elektrode Thermanit 30/10W 2,5x300mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,5 x 300 mm | Inhalt je Faltschachtel: | 215 Stück | Inhalt je Versandkarton: | 4 Faltschachteln | Gewicht je Faltschachtel: | 3,7 kg | Marke: | Voestalpine Böhler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 215 | | € 4,90* | ab € 0,62* | € 0,80* | | | | | 20 Tage | | | 860 | | Frei Haus | ab € 0,70861* | € 0,92512* | | | | | | | | 1075 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,18* | | | | | | | | 1075 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 2,18* | | | | Lager 260 | | | | 215 | | Frei Haus | ab € 2,5707* | € 2,8307* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 215 Stück | Mindestbestellmenge: 215 Stück ( entspricht € 608,6005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|