Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Thermanit 30/10 W E 29 9 R 12 2,5x300mm hochlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750818
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     15564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden

Stabelektrode Thermanit 30/10W E 29 9 R 12 2,5x300mm hochlegiert

Normbezeichnung: EN ISO 3851-A: E 29 9 R 1 2 AWS A5.4: E 312-16(mod.) Wst.-Nr. 1.4337 rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: nichtrostend · (Naßkorrosion bis 300 °C) · hohe Warmrißsicherheit · gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten · zähe Verbindungen an un-/niedriglegierten Baustählen höherer Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen z.B. zwischen nichtrostenden oder hitzebeständigen und un-/niedriglegierten Stählen/Stahlgußsorten Grundwerkstoffe: DB-zugelassene Grundwerkstoffe 1.4006 - X10Cr13, X120Mn12, S235 (St 37), E295 (St 50) Verwendung für Verbindungsschweißungen an bedingt schweißgeeigneten un- und niedrig legierten Stählen höherer Festigkeit · Einsatz als spannungsverminderte Pufferanlage beim Auftragen an Kalt- und Warmarbeitswerkzeugen · weiteres für Verbindungen an Mn-Hartstahl und Cr-Ni-Mn- Stahl sowie für Mischverbindungen an Stählen unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bzw. Festigkeit Zulassungen: DB (Zulassungs-Nr. 10.132.11) Stromart = + / ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 215 Stück • Länge: 300mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 3,7kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 29 9 R 12
Umhüllung:
rutil
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SA02
Lastdrehzahl:
Schweißpositionen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2 mm x 300, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
215
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,79*
21 Tage
nicht lagernd
860
Frei Haus
ab € 0,69861*
€ 0,89512*
1075
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,16*
1075
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,16*
17 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,51258*
€ 2,69736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 215 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 430 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 860 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1075 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1720 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 107500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3,7 Stück
Mindestbestellmenge: 215 Stück ( entspricht € 169,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.