Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

225-3L 3,0X60, Wiha Spannungsprüfer 220-250 255-3 GL 140mm KL 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     260W-673494
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05271
EAN/GTIN:
     4010995052713
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

225-3L 3,0X60, Spannungsprüfer 220-250 255-3 GL 140mm KL 60mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
Schlitz:
3 mm
Sichtbare Klingenlänge:
60 mm
Länge Schraubendreher:
140 mm
Griffdurchmesser:
15 mm
Serie:
255-3
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,68*
3 Tage
218
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,72*
2 Tage
301
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 2,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.