Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-VRW 100 A 180, Pferd Vliesronden CC-VRW 100 A 180 42001031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
Artikel-Nr.:
     260W-672524
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42001031
EAN/GTIN:
     4007220948163
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC-VRW 100 A 180, Vliesronden CC-VRW 100 A 180 42001031, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Durchmesser:
100 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180
Max. RPM:
12000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-VRW 100 A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.29 kg
max. Drehzahl:
12000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleifscheiben, VLIESRONDEN, RÜGGEBERG, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
359
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 3,51*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,55*
9 Tage
323
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,55*
6 Tage
359
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,74*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,86*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890190
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.