Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Vliesronde CC-VRW 100 A 180


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     1498-14822-42001031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42001031
EAN/GTIN:
     4007220948163
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Für Feinstschliff an mittleren und großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-VRW 100 A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
,29 kg
max. Drehzahl:
12000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Surface Conditioning, Vliesscheiben, Schnellwechsel(schleif)scheibe, Schleifscheiben, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
359
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 3,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,55*
8 Tage
323
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,55*
5 Tage
359
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,74*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,86*
€ 3,88*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890190
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.