Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 0613 3 CN 80 F10V ALU, Pferd Schleifstifte ZY 0613 3 CN 80 F 10V Alu 3111037


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-672519
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31110378
EAN/GTIN:
     4007220948118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 0613 3 CN 80 F10V ALU, Schleifstifte ZY 0613 3 CN 80 F 10V Alu 31110378, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Opt. RPM von:
93600 RPM
USA-Form:
W 163
Form:
Zylinder
Außen-ø:
6 mm
Breite:
13 mm
Schleifmittel:
C
Korngröße:
80
Max. RPM:
93600 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 0613 3 CN 80 F10V ALU
Härtegrad gemäß Norm:
F-ALU
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.03 kg
max. Drehzahl:
93600 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, feinschleifstift durchmesser 6, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1214
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,73*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,75*
6 Tage
1264
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,87*
2 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 1,94*
2 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 1,95*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.