Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2025 6 AWCO 30 J5V TOUGH, Pferd Schleifstifte ZY 2025 6 AWCO 30 J 5V 31131330


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-672511
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31131330
EAN/GTIN:
     4007220947906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2025 6 AWCO 30 J5V TOUGH, Schleifstifte ZY 2025 6 AWCO 30 J 5V 31131330, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Opt. RPM von:
45000 RPM
USA-Form:
W 205
Form:
Zylinder
Außen-ø:
20 mm
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
47700 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2025 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Härtegrad gemäß Norm:
J
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.34 kg
max. Drehzahl:
47700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
605
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,23*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,24*
4 Tage
605
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,37*
3 Tage
335
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,40*
3 Tage
335
30
pro Box
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,56*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.