Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 1632 6 AWCO 30 J5V TOUGH, Pferd Schleifstifte ZY 1632 6 AWCO 30 J 5V 31127330


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-672510
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31127330
EAN/GTIN:
     4007220947890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 1632 6 AWCO 30 J5V TOUGH, Schleifstifte ZY 1632 6 AWCO 30 J 5V 31127330, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Opt. RPM von:
51200 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
16 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
51200 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1632 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Härtegrad gemäß Norm:
J
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.27 kg
max. Drehzahl:
51200 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1991
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,24*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,25*
4 Tage
71
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,36*
14 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,36*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,90*
€ 2,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.