Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249002195, Holzbesenstiel 24 mm 120 cm, Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649705
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10450000
EAN/GTIN:
     4250560505699
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249002195, Besenstiel Besenstiel ohne Konus , Holz , Rundkopf-Ø 24 mm, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
10450000
Weitere Suchbegriffe: besenstiel holz, gerätestiel, Stiele, HOLZBESENSTIEL, 1710009700, 4250560505699, 1451372, 1485790, 9900025163, 104500.00, 667008
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,95*
1
€ 9,80*
ab € 2,68*
€ 4,14*
5 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 4,17*
11 Tage
261
1
€ 35,99*
ab € 2,82*
€ 4,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.