Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404677, M.Gewindeb. M LH D371C M20 HSSE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-649208
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921336
EAN/GTIN:
     4317784921336
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404677, Grundloch-Maschinengewindebohrer-Links, Blank , Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 , HSS-E , Form C (2–3 Gang) , Linksspirale 40° , Toleranz ISO 2 6H , 2 x D Grundloch Vorteil: Universell einsetzbarer Gewindebohrer., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
DIN:
376 B
Gewinde:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schaft-4-kant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
8
INOX:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
15
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 376 C
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784921336
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376 m20, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m20x1,5, Gewindebohrer, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 58,02*
Lager 260
15
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 58,23*
€ 4,80*
ab € 47,21*
€ 61,62*
€ 4,80*
ab € 47,43*
€ 61,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.