Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256602154, Leuchtlupe mobilux 5x D58mm ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648901
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15115
EAN/GTIN:
     4048347280217
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256602154, Leuchtlupe mobilux® LED , Asphärische PXM®-Leichtlinsen , Linsen beidseitig Ceratec®-hartbeschichtet , Die kontraststarke Weißlicht-LED 52 mA hat eine unbegrenzte Lebensdauer , Ein dritter, aufsteckbarer Transparentfilter bündelt das Licht und steigert die Lichtstärke um bis zu 40 % Lieferung: Leuchtlupe mit Gelbfilter, Transparentfilter, Gürtelschlaufe, Öse für Umhängekordel und 2 Mignon-Batterien 1,5 V, Typ AA., Fabrikat: Eschenbach
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
5-fach
Linsengröße:
Ø 58 mm
Markenname:
Eschenbach
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15115
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, lupe 5-fach, lupe, eschenbach optik lupe, mobilux, LEUCHTLUPE, 4048347280217, 1475616
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,87*
€ 57,38*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,68*
€ 57,41*
1 Tag
55
€ 4,90*
ab € 45,75*
€ 57,62*
€ 4,00*
ab € 46,61*
€ 58,63*
Lager 260
55
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 69,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,74*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.