Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249010061, Malerroller Feste Farbe 18cm mit Bügel Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648853
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     702318
EAN/GTIN:
     4250560500762
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249010061, Farbroller Feste Farbe , Polyacryl , Verzinkter Steckbügel 6 mm Ø , Kunststoffgriff , Speziell geeignet für Feste Farbe und Cremefarben Hinweis: Walze nicht wechselbar., Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Walzenbreite:
18 cm
Florhöhe:
12 mm
Walzen-Ø:
48 mm
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
702318
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle 18cm, farbrolle, farbrolle polyacryl, Nölle, FARBROLLER, 4250560500762, 1490363
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,21*
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,23*
4 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,28*
Lager 260
73
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.