Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648495 Herst.-Nr.: 86 03 400 EAN/GTIN: 4003773077312 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245102017, Zangenschlüssel, Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoffhüllen , Chrom-Vanadium-Elektrostahl , DIN ISO 5743 , Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug , Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen , Stufenlose Schlüsselweiteneinstellung für metrische wie zöllige Werkstücke , Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken Vorteil: Hohe Klemmkraft, 10-fache Handkraftverstärkung durch Nockenantrieb. Schnelles Anziehen undLösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip., Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1480 GRAMM | Länge: | 400 mm | für Muttern: | 85 mm | für Rohr-Ø: | 3.1/2 Zoll | Norm: | DIN ISO 5743 | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 86 03 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 77,18* | € 87,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,62* | € 87,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,22* | € 89,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 79,88* | € 90,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,17* | € 95,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|