Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648375 Herst.-Nr.: 35509 EAN/GTIN: 4010995355098 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240705794, slimBit für TORX®-Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl , Brüniert , 6-kant-Schaft, 6 mm , Gesamtlänge 75 mm , slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9 GRAMM | Größe: | T 20 | max. Drehmoment: | 5,5 N·m | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 35509 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge TX, TORX-Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx 20, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Wiha, SLIMBIT, Bit (TORX®), TORX®-Bit, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, 35509, 4010995355098, 283115020, 1013529, 1482105 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|