Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrmaschine END 1550 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrmaschine END 1550 P
Diamant-Nass-Bohrmaschine END 1550 P
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-03114000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03114000
EAN/GTIN:
     4026851011329
ee03114.pdf
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektro-Kernbohrmaschine

Einsatzbereich:

  • breites Einsatzspektrum im Bau-, Installations-, Naturstein- und Fliesenlegergewerbe
  • für Bohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas von Ø 6 mm bis 68 mm, armierter Beton bis max. Ø 30 mm

Produktbeschreibung:

  • Nassbohrsystem mit umfangreichem Zubehörprogramm (Vakuumbohrständer, unterschiedliche Bohrkronen u.s.w.)
  • schnelles, präzises und sauberes Arbeiten mit geringem Bohrverschleiß
  • Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
  • Anbohrhilfen (Zubehör) - punktgenaues Anbohren mit Wasserabsaugung, Spritzschutz
  • Schnellwechselsystem - einfaches Entfernen des Bohrkerns
  • Serienbohrungen unabhängig von einem Wasseranschluss mit dem Wasserrecyclingsystem WRS 1201 (Zubehör)
  • Wasserzufuhrregler - Wassermenge EIN/AUS
  • Edelstahlspindel - rostfreier Wasseranschluss
  • Mittelhandgriff mit Gummierung - komfortabel

Produktdaten:

  • Nenndrehzahl: 1800 - 4400 U/min
  • Spannhalsdurchmesser: 53 mm

Lieferumfang:

  • Koffer
  • Schnellwechseladapter
  • Adapter G 1/2" außen auf M 12 x 1,5 außen
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
68 mm
Gewicht:
3,6 kg
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kernbohrmaschine
Werkzeugaufnahme:
G 1/2 Zoll innen
Weitere Suchbegriffe: Elektrobohrmaschine, Gerätedose Unterputz, Handbohrmaschine, Installationsdose, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, nassbohrmaschine eibenstock, nassbohrmaschine, Beton, Bohren, Bohrmaschinen, Eibenstock, END 1300 P, END 1521 P Set, END 1550 P, END 712 P, Fliesen, Nass-Bohrmaschine, Nassbohrungen, Nasskernbohrmaschinen, Nasskernbohrungen, Naturstein, Steinbearbeitung
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 332,44*
Frei Haus
ab € 319,52*
€ 335,21*
Frei Haus
ab € 328,87*
€ 345,07*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 354,79*
Lager 415
Frei Haus
ab € 348,8869*
€ 405,0277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,0277*
€ 481,983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,28*
€ 469,1932
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,8723*
€ 448,478
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,7046*
€ 430,4285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,8869*
€ 415,1754
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0343P000
ab € 696,20*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0332L000
ab € 346,34*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0331U000
ab € 363,15*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03217000
ab € 388,42*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03015000
ab € 265,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.