Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BST 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer BST 90
Bohrständer BST 90
Artikel-Nr.:
     400-2023887
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09629000
EAN/GTIN:
     4026851004734
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer eibenstock
kernbohrständer

Bohrständer BST 90


– Aluminiumsäule – verwindungssteif, leicht
– Halsspannung – Maschinenaufnahme für Antriebsmotoren unterschiedlicher Hersteller
– Führungen/Lager – leichtgängig, verschleißfest, einstellbar
– auf vier Gleitstücken gelagerter Schlitten
– Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – einfacher werkzeugloser Wechsel der Bedienseite
– Libellen – einfaches Nivellieren
– Skalierung – zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe
– Verzahnung – breit und durchgehend, präzise, langlebig
– Bohrlochmittenanzeiger – genaues Positionieren
– Zusatzgriff – bequemer Transport
– Justierschrauben – robust, exaktes Ausrichten
– Kompakter Kombifuß – Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)

- Breite: 32, - Gewicht: 8 kg, - Höhe: 18, - Länge: 81
im Karton inkl. Montagewerkzeug | Kombifuß | Halsspannung Ø 53 mm




Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
81
Breite:
32
Höhe:
18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,12*
€ 478,55*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 502,90*
€ 584,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,73*
€ 602,09*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,39*
€ 695,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,15*
€ 663,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,52*
€ 615,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,03*
€ 606,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03114000
ab € 410,09*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35854000
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.